WATTS LF3001A-serien dielektriske koblinger


filtre
Body Material: Formbart jern og messing , Tilkoblingstype: FIP x Lodde , Maksimalt pakningstrykk: 250 psi , Maksimal temperatur for pakningen: 180 grader F , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpsmateriale: Stål , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Press: 250 psi , Maks. Temp.: 180 Grader F , Maks. Arbeids press: 250 PSI , Mfr. Serie: LF3001A , Uttakstilkobling: Socket , Uttaksmateriale: Blyfri messing , Uttakstype: Socket , Type: Kit
StilModellPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsstørrelseStørrelse på uttakRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1/2 LF 3001A-1/2"
Buna-N1.5 "--1 / 2 "187NOK
A
3/4 LF 3001A-3/4"
Buna-N1.625 "--3 / 4 "221NOK
A
11/4 LF 3001A-1 1/4 "
Buna-N2.25 "--1.25 "531NOK
A
2 LF 3001A-2 "
Buna-N3.5 "--2"973NOK
A
1 LF 3001A-1 "
Buna-N1.875 "--1"329NOK
A
11/2 LF 3001A-1 1/2 "
Buna-N2.75 "--1.5 "739NOK
B
LF3001A 1
Buna-N-1"1"-442NOK
B
LF3001A 2
Buna-N-2"2"-1 555 NOK
B
LF3001A 1 1/2
Buna-N-1-1 / 2 "1-1 / 2 "-1 257 NOK
B
LF3001A 1 1/4
Buna-N-1-1 / 4 "1-1 / 4 "-738NOK
B
LF3001A 3/4
Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-249NOK
C
LF3001A 1/2
Buna N-1 / 2 "1 / 2 "-263NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?