Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF3001A 1 1/4 dielektrisk kobling, 1 1/4 tommers inntak, 250 Psi Maks. Trykk | BQ6JPU 0009867

WATTS LF3001A 1 1/4 dielektrisk kobling, 1 1/4 tommers innløp, 250 Psi Maks. Press

På lager
Vare: BQ6JPU Modell: LF3001A 1 1/4Kryss Ref: 0009867
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
738NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
AdaptermaterialeStål
PakningsmaterialeBuna-N
InnløpsmaterialeStål
Innløpsstørrelse1-1 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
IsolasjonsmaterialePolysulfon
BlyIkke tilstede
Maksimalt trykk250 psi
Mfr. SerieLF3001A
MuttermaterialeStål
UtløpsmaterialeBlyfri messing
Størrelse på uttak1-1 / 4 "
UtløpstypeSocket
typenKit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3938

Produktdetaljer:

Dielektrisk kobling, 1 1/4 tommers inntak, 250 Psi Max. Press

Produktvarianter

ProduktModellPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsstørrelseStørrelse på uttakRørstørrelsePris
WATTS 1/2 LF 3001A-1/2" dielektrisk union 1/2 tommers Fip x Loddemetall 250psi | AE3JGF 5DMG0 1/2 LF 3001A-1/2"Buna-N1.5 "--1 / 2 "190NOK
WATTS 3/4 LF 3001A-3/4" dielektrisk union 3/4in Fip x Loddemetall 250psi | AE3JGG 5DMG1 3/4 LF 3001A-3/4"Buna-N1.625 "--3 / 4 "224NOK
WATTS 1 LF 3001A-1" dielektrisk union 1 tommers Fip x Lodd 250psi | AE3JGH 5DMG2 1 LF 3001A-1 "Buna-N1.875 "--1"334NOK
WATTS 11/4 LF 3001A-1 1/4" dielektrisk union 1-1/4 tommers Fip x Loddemetall | AE3JGJ 5DMG3 11/4 LF 3001A-1 1/4 "Buna-N2.25 "--1.25 "539NOK
WATTS 11/2 LF 3001A-1 1/2" dielektrisk union 1-1/2 tommers Fip x Loddemetall | AE3JGK 5DMG4 11/2 LF 3001A-1 1/2 "Buna-N2.75 "--1.5 "751NOK
WATTS 2 LF 3001A-2" Dielektrisk Union 2 Tommers Fip x Loddemetall 250psi | AE3JGL 5DMG5 2 LF 3001A-2 "Buna-N3.5 "--2"988NOK
WATTS LF3001A 1 dielektrisk kobling, 1 tommers inntak, 250 Psi Max. Trykk | BQ6JPP 0009866 LF3001A 1Buna-N-1"1"-442NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF3001A 1 1/4 dielektrisk kobling, 1 1/4 tommers innløp, 250 Psi Maks. Press
738NOK / enhet