Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY EC4 endeklippere 4-1/4 In | AA2HCG 10J905

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS EC4 endeknipper 4-1/4 tommer

På lager
Vare: AA2HCG Modell: EC4Kryssref: 10J905
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
318NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttklippere
Skjærekapasitet / materiale3 / 4 "
SkjærekantJa
Håndtere fargeBlå / Gul
Håndtakstypeergonomisk
Kjeve Lengde5 / 16 "
Kjevebredde9 / 16 "
MaterialeDrop smidd stål
Maks. Kjeveåpning3 / 4 "
Total lengde4.25 "
VårreturJa
Tips Bredde11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.594
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8203206030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN VISE-GRIP

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitet / materialeHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeTotal lengdeVårreturPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 2078318 Diagonalkutter 1/2 tomme Lengde 1-21/32 tomme Bredde | AE2PGN 4YU78 2078318Med / hardtProTouch Ergonomic1 / 2 "1 21 / 32 "Nikkel kromstål8"Nei432NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS EC4 endeknipper 4-1/4 tommer
318NOK / enhet