Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 2078318 Diagonalkutter 1/2 tomme Lengde 1-21/32 tomme Bredde | AE2PGN 4YU78

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078318 Diagonalkutter 1/2 tomme Lengde 1-21/32 tomme Bredde

På lager
Vare: AE2PGN Modell: 2078318Kryssreferanse: 4YU78
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
432NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttklippere
Skjærekapasitet / materialeMed / hardt
Skjærekantstandard
Håndtere fargeBlå / Gul
HåndtakstypeProTouch Ergonomic
Kjeve Lengde1 / 2 "
Kjevebredde1 21 / 32 "
MaterialeNikkel kromstål
Total lengde8"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SpenningsverdierIngen spenningsvurdering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8203206030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN VISE-GRIP

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitet / materialeHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeTotal lengdeVårreturPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY EC4 endeklippere 4-1/4 In | AA2HCG 10J905 EC43 / 4 "ergonomisk5 / 16 "9 / 16 "Drop smidd stål4.25 "Ja318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078318 Diagonalkutter 1/2 tomme Lengde 1-21/32 tomme Bredde
432NOK / enhet