JOHNSON CONTROLS Lavspenningstermostater


filtre
amps: 1A , Farge: brun , Tilkoblingstype: Hardwired , Kontaktvurdering: 19V AC til 30V AC , Kontrollområde: 50 grader til 90 grader F , Kontrolltype: Touch Screen , Dybde: 1.5 " , Høyde: 5.5 " , Min. Driftstemperatur: 32 grader F , Montering: 2 "x 4" gjengeboks , Monteringssted: Wall , Total dybde: 1 7 / 16 " , Total høyde: 4 3 / 4 " , Total bredde: 5 5 / 8 " , Sensortype: Beleggssensor , Temp. Kontroll: 100 grader F , Type: Lav spenning , Bredde: 3"
StilModellTerminalbetegnelserSpenningPris (eks. mva)
A
TEC3030-14-000
B1;B2;COS;R;SE N19V AC til 30V AC6 102 NOK
B
T58EA-8C
Ledninger24 VAC2 316 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?