PROTO Dobbel eske, reversibel SAE skrallenøkkel


filtre
Fullfør: Full polsk , Fleksibelt hode: Nei , Materiale: Høylegeret stål , Min. Arc Swing: 20 Degrees , Antall gearede tenner: 18 , Reversering: Ja , SAE eller metrisk: SAE , Tether-kapabel: Tether klar , skiftenøkkelstil: Double Box End, reversibel
StilModellAntall poengOffsetTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
J1181-A-TT
625 Degrees4.25 "1/4 x 5/16 "510NOK
B
J1192T-A-TT
120 Degrees5.5 "3/8 x 7/16 "478NOK
B
J1194-A-TT
120 Degrees8.125 "5/8 x 11/16 "569NOK
B
J1195-A-TT
120 Degrees9.25 "3/4 x 7/8 "640NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?