Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1181-A-TT Skralleboksnøkkel 1/4 tomme x 5/16 tomme 6 poeng | AG4LKP 34GP45

PROTO J1181-A-TT Skralleboksnøkkel 1/4 tomme x 5/16 tomme 6 punkter

På lager
Vare: AG4LKP Modell: J1181-A-TTKryssreferanse: 34GP45

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
510NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkraldenøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse1/4 x 5/16 "
MaterialeHøylegeret stål
Min. Arc Swing20 Degrees
Antall tannhjul18
Antall poeng6
Offset25 Degrees
Total lengde4.25 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse1/4 x 5/16 "
Tether i standTether klar
SkiftenøkkelstilDouble Box End, reversibel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellAntall poengOffsetTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J1192T-A-TT Skralleboksnøkkel 3/8 tommer x 7/16 tommer 12 poeng | AG4LLJ 34GP63 J1192T-A-TT120 Degrees5.5 "3/8 x 7/16 "478NOK
PROTO J1194-A-TT Skralleboksnøkkel 5/8 tommer x 11/16 tommer 12 poeng | AG4LLL 34GP65 J1194-A-TT120 Degrees8.125 "5/8 x 11/16 "512NOK
PROTO J1195-A-TT Skralleboksnøkkel 3/4 tommer x 7/8 tommer. 12 poeng | AG4LLM 34GP66 J1195-A-TT120 Degrees9.25 "3/4 x 7/8 "640NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1181-A-TT Skralleboksnøkkel 1/4 tomme x 5/16 tomme 6 punkter
510NOK / enhet