Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER TEC3030-14-000 Lavspenningstermostat | CH6RUG 55LT52

JOHNSON CONTROLS TEC3030-14-000 Lavspenningstermostat

På lager
Vare: CH6RUG Modell: TEC3030-14-000Kryssref.: 55LT52
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
6 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
amps1A
TilkoblingstypeHardwired
Kontaktvurdering19V AC til 30V AC
KontrolltypeTouch Screen
KabinettfargeHvit
Frekvens50 Hz, 60 Hz
Maks. Driftstemperatur122 grader F
Min. Driftstemperatur32 grader F
MonteringsstedWall
Antall reléinnganger1
Antall reléutganger1
Generell dybde1 7 / 16 "
Total høyde4 3 / 4 "
Samlet bredde5 5 / 8 "
Sensor TypeBeleggssensor
Temp. Styre100 grader F
Temp. Følsomhet+/- 0.9 grader. F
TerminalbetegnelserB1;B2;COS;R;SE N
typenLav spenning
Spenning19V AC til 30V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellTerminalbetegnelserSpenningPris
JOHNSON CONTROLS T58EA-8C Lav V mekanisk termostat 50 til 90F Brun | AG9JQP 20RF28 T58EA-8CLedninger24 VAC2 316 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS TEC3030-14-000 Lavspenningstermostat
6 102 NOK / enhet