BENCHMARK SCIENTIFIC MyFuge Series mini sentrifuger


Benchmarks myFuge Series minisentrifuger er egnet for å spinne mikrorør og PCR-rør raskt og effektivt.

filtre
Kapasitet: 8 rør , Samsvar: CE , Høyde: 4.4 " , Holder: 8 testrør , Materiale: Diverse , Rørstørrelse: 1.5 / 2.0 ml , Type: Mini , Spenning: 10-240V , Spenning (AC): 100-240 , Bredde: 5.5 "
StilModellFARGESpeedPris (eks. mva)
A
C1008-CE
--3 642 NOK
B
C1012
-5,500 rpm5 848 NOK
C
C1008-GE
--3 642 NOK
D
C1008-PE
--3 642 NOK
E
C1008-RE
--3 642 NOK
F
C1012-E
--4 803 NOK
G
C1008-BE
--3 642 NOK
RFQ
H
C1008-B
Hvit med blå lokk6000 rpm4 804 NOK
I
C1008-C
Hvit med klart lokk6000 rpm4 804 NOK
J
C1008-G
Hvitt med grønt lokk6000 rpm4 804 NOK
K
C1008-P
Hvit med lilla lokk6000 rpm4 804 NOK
E
C1008-R
Hvit med rødt lokk6000 rpm4 804 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Lukk lokket og rotoren når øyeblikkelig opp til 6000 rpm hastighet.
  • Åpne lokket og det forbedrede bremsesystemet bremser raskt og jevnt rotoren til fullstendig stopp på bare ett sekund.

Egenskaper

  • De har en integrert åtte-posisjons mikrorørrotor med en kapasitet på 1.5 / 2.0 ml rør og en PCR-rotor med økt kapasitet for fire 0.2 ml PCR-strips (eller 32 x 0.2 ml rør).
  • Den andre rotoren (PCR) kan oppbevares i et praktisk rom i bunnen av sentrifugen (når den ikke er i bruk). Dette rommet kan også brukes til å feste røradaptere (inkludert) for 0.5 ml rør.
  • De har et unikt Clik-n-Lok ​​rotorfestesystem som eliminerer behovet for settskruer og verktøy under rotorbytte.
  • Disse minisentrifugene er tilgjengelige med alternativer for blått, klart, neongrønt, lilla og rødt lokk.
  • Merkevaren C1012 myFuge Series 12 minisentrifuge har en unik COMBI-rotor som kjører 12 mikrorør og/eller 4 PCR-strips, noe som eliminerer behovet for å bytte rotorer når du bytter mellom mikrorør og PCR-strips.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bytte rotorer i sentrifugen?

Først fjerner og fester du rotorene for hånd. Trekk eller trykk nå rotoren på motorakselen. Sentrifugen er klar til bruk.

Hva er røradaptere?

Røradaptere kobler mikrorør og PCR-rør med sentrifugens rotor for rask og jevn festing.

Hva er funksjonen til sentrifugerør?

Sentrifugerør er sentrifugalformede kalibrerte plast- eller glassbeholdere som passer inn i sentrifugespaltene for analyse og separering av ulike prøver.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?