Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-P minisentrifuge, lilla lokk, 1.5/2 ml rør | AE8NDB 6EGE5

BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-P minisentrifuge, lilla lokk, 1.5/2 ml rør

På lager
Vare: AE8NDB Modell: C1008-PKryssreferanse: 6EGE5
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
4 804 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini sentrifuge
Kapasitet8 rør
FARGEHvit med lilla lokk
Holder8 testrør
Maksimal RCF2000 xg
Maksimal reagensrørstørrelse2mL
Speed6000 rpm
Tube Size1.5 / 2.0 ml
typenMini
Spenning (AC)100-240
Spenning (DC)100-240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.72
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8421190000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGESpeedPris
BENCHMARK SCIENTIFIC C1012 minisentrifuge, 12 mikrorør, 100 til 240V | AA6QQC 14N155 C1012-5,500 rpm5 848 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-B minisentrifuge, blått lokk, 1.5/2 ml rør | AE8NCY 6EGE2 C1008-BHvit med blå lokk6000 rpm4 804 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-C minisentrifuge, klart lokk, 1.5/2 ml rør | AE8NCZ 6EGE3 C1008-CHvit med klart lokk6000 rpm4 804 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-G minisentrifuge, grønt lokk, 1.5/2 ml rør | AE8NDA 6EGE4 C1008-GHvitt med grønt lokk6000 rpm4 804 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-R minisentrifuge, rødt lokk, 1.5/2 ml rør | AE8NDC 6EGE6 C1008-RHvit med rødt lokk6000 rpm4 804 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-CE minisentrifuge, klart lokk, 2 rotorer, 100 til 240V | CE7MJA C1008-CE--3 642 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-GE minisentrifuge, grønt lokk, 2 rotorer, 100 til 240V | CE7MJB C1008-GE--3 642 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC C1008-P minisentrifuge, lilla lokk, 1.5/2 ml rør
4 804 NOK / enhet