Benchmark Scientific C1012-E minisentrifuge er designet for å spinne ned mikrosentrifuge- eller PCR-rør innen ulike felt, inkludert miljø, kjemisk, molekylærbiologi og medisinsk forskning.
Egenskaper:
- MyFuge Series 12 minisentrifugen kommer med en unik COMBI-rotor som eliminerer behovet for å bytte rotorer når du bytter mellom mikrorør og PCR-strips.
- Den kan fungere med opptil 12 mikrorør og/eller 4 PCR-strimler ved en fast hastighet på 5500 rpm og tillater rask oppbryting av prøver sammenlignet med tradisjonelle minisentrifuger.
- Denne bærbare enheten har en kompakt design og brukervennlig arbeidsmekanisme for raskere spin-downs hvor som helst.
- Modell C1008 har en åtte-posisjons mikrorørrotor med en kapasitet på 1.5 / 2.0 ml rør og en PCR-rotor med økt kapasitet for fire 0.2 ml PCR-strips (eller 32 x 0.2 ml rør).
Kompatibelt tilbehør:
- Adapterpakke: Denne adapterpakken brukes med MyFuge 12 minisentrifuge for å koble mikrorør og PCR-rør til sentrifugens rotor.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er funksjonen til sentrifugerør?
A. MyFuge sentrifugerør er kalibrerte plast- eller glassbeholdere som passer inn i sentrifugespaltene for å analysere og separere forskjellige prøver.
Sp. Hva er arbeidsprinsippet til en sentrifuge?
A. En sentrifuge fungerer ved å bruke sedimenteringsprinsippet. Den snurrer blandinger av forskjellige stoffer rundt veldig raskt slik at de separeres i henhold til deres tetthet under påvirkning av gravitasjonskraft.
Q. Hva er pelletering?
A. Pelletering står for de konsentrerte partiklene i et rør, lagt seg i bunnen av sentrifugerøret og separert fra den gjenværende løsningen, kalt supernatant.