Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 11/4 LF 3001A-1 1/4 Dielektrisk Union 1-1/4 tommers Fip x Loddemetall | AE3JGJ 5DMG3

WATTS 11/4 LF 3001A-1 1/4" dielektrisk kobling 1-1/4 tommers Fip x Loddemetall

På lager
Vare: AE3JGJ Modell: 11/4 LF 3001A-1 1/4 "Kryssreferanse: 5DMG3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
539NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDielektrisk union
Body MaterialFormbart jern og messing
TilkoblingstypeFIP x Lodde
PakningsmaterialeBuna-N
Hex størrelse2.25 "
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPakningsmaterialeHex størrelseInnløpsstørrelseStørrelse på uttakRørstørrelsePris
WATTS 1/2 LF 3001A-1/2" dielektrisk union 1/2 tommers Fip x Loddemetall 250psi | AE3JGF 5DMG0 1/2 LF 3001A-1/2"Buna-N1.5 "--1 / 2 "190NOK
WATTS 3/4 LF 3001A-3/4" dielektrisk union 3/4in Fip x Loddemetall 250psi | AE3JGG 5DMG1 3/4 LF 3001A-3/4"Buna-N1.625 "--3 / 4 "224NOK
WATTS 1 LF 3001A-1" dielektrisk union 1 tommers Fip x Lodd 250psi | AE3JGH 5DMG2 1 LF 3001A-1 "Buna-N1.875 "--1"334NOK
WATTS 11/2 LF 3001A-1 1/2" dielektrisk union 1-1/2 tommers Fip x Loddemetall | AE3JGK 5DMG4 11/2 LF 3001A-1 1/2 "Buna-N2.75 "--1.5 "751NOK
WATTS 2 LF 3001A-2" Dielektrisk Union 2 Tommers Fip x Loddemetall 250psi | AE3JGL 5DMG5 2 LF 3001A-2 "Buna-N3.5 "--2"988NOK
WATTS LF3001A 1 dielektrisk kobling, 1 tommers inntak, 250 Psi Max. Trykk | BQ6JPP 0009866 LF3001A 1Buna-N-1"1"-442NOK
WATTS LF3001A 2 dielektrisk kobling, 2 tommers inntak, 250 Psi Max. Trykk | BQ6JPQ 0009869 LF3001A 2Buna-N-2"2"-1 555 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 11/4 LF 3001A-1 1/4" dielektrisk kobling 1-1/4 tommers Fip x Loddemetall
539NOK / enhet