PARKER 50-serien, brystvorte


filtre
Barb Størrelse: 1 / 4 " , Kroppsmateriale: Stål , Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Bli ferdig: Trivalent Chrome , Slange innvendig dia.: 1 / 4 " , Utvekslingstype: ARO , Materiale: Stål , Maks. Strømme: 25 cfm , Maks. Driftstrykk: 300 psi , Maks. Press: 300 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader F. , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F , Trådstørrelse: 1 / 4-18 " , Ventiltype: Ikke godkjent
StilModellTilkoblingstypeSlangetilkoblingGjengetypePris (eks. mva)
A
A8C
SlangestangSlangestang-111NOK
B
A2C
NPTF(M) PTmann70NOK
C
A3C
NPTF(F) PTHunn61NOK
D
A8CP
Skyv Lok Hose BarbPress på-155NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?