Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER A8CP nippel, 1/4 tommers størrelse, Push-Lok slangehake, luftslange, stål | AC4VTY 30N174

PARKER A8CP nippel, 1/4 tomme størrelse, Push-Lok slangemothake, luftslange, stål

På lager
Vare: AC4VTY Modell: A8CPKryssref: 30N174
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
155NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Barb Størrelse1 / 4 "
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeSkyv Lok Hose Barb
FinishTrivalent Chrome
SlangetilkoblingPress på
Slange inne i Dia.1 / 4 "
UtvekslingstypeARO
MaterialeStål
Maks. Strømme25 cfm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Platingsink
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
VentiltypeIkke godkjent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7307995015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSlangetilkoblingGjengetypePris
PARKER A2C nippel, 1/4 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommer gjengestørrelse, stål | AC4VTV 30N171 A2CNPTF(M) PTmann71NOK
PARKER A3C nippel, 1/4 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommer gjengestørrelse, stål | AC4VTW 30N172 A3CNPTF(F) PTHunn63NOK
PARKER A8C Nippel, 1/4 tomme Størrelse, Slangemottak, Luftslange, Stål | AC4VTX 30N173 A8CSlangestangSlangestang-114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER A8CP nippel, 1/4 tomme størrelse, Push-Lok slangemothake, luftslange, stål
155NOK / enhet