VESTIL CYL Series Propan Exchange Sylinder Lagringsskap


filtre
Type skapdør: hengslet , Farge: Hvit , Sylindre per hylle: 6 , Dybde: 32 1 / 8 " , Dørmateriale: Stål , Dobbelveggkonstruksjon: Ja , Måler: 10 ga. , Forklaring/bakgrunnsfarge: Propanutveksling, brannfarlig, røyking forbudt , Låsbar: Ja , Materiale: Stål , Mellomhylleklaring: 21 1 / 8 " , Antall dører: 1 , Hyllekapasitet: 170 lbs. , Standard propantankstørrelse: 20 lbs. , klaring på øverste hylle: 19 5 / 8 " , Bredde: 40 "
StilModellAvstand mellom midtre og nederste hylleHøydeAntall hyllerPris (eks. mva)
A
CYL-EX-12-S
21 1 / 4 "44 1 / 8 "121 735 NOK
B
CYL-EX-12-E
21 1 / 8 "44 1 / 8 "121 272 NOK
C
CYL-EX-18-S
21 7 / 8 "68 1 / 4 "229 817 NOK
D
CYL-EX-18-E
21 7 / 8 "68 1 / 4 "229 817 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?