VESTIL CYL-EX-18-E Gasscylinderskap, 40 x 28 størrelse, 18 sylinders kapasitet

På lager
Vare: AE9BDC Modell: CYL-EX-18-EKryssreferanse: 6HCA5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGassflaskeskap
Type skapdørhengslet
Kapasitet på skaphylle510 lbs.
Kapasitet510 lbs.
FARGEHvit
AnleggUtvidet stålnettdør
Sylinderkapasitet18
Sylindre per hylle6
Dybde32 1 / 8 "
Avstand mellom midtre og nederste hylle21 7 / 8 "
DørmaterialeStål
Dobbel veggkonstruksjonJa
Finishmalt
Måler10 ga.
Høyde68 1 / 4 "
Forklaring / bakgrunnsfargePropanutveksling, brannfarlig, røyking forbudt
låsbarJa
MaterialeStål
Mellomhylleklaring21 1 / 8 "
Antall dører1
Antall hyller2
Generell dybde32 "
Total høyde68.25 "
Samlet bredde40 "
TakmaterialeMassivt stål
Hyllekapasitet170 lbs.
Standard propantankstørrelse20 lbs.
Avstand fra øverste hylle19 5 / 8 "
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 138.6
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAvstand mellom midtre og nederste hylleHøydeAntall hyllerPris
VESTIL CYL-EX-12-S Gasscylinderskap, 40 x 28 Størrelse, 12 Sylinders Kapasitet | AE9BCZ 6HCA2 CYL-EX-12-S21 1 / 4 "44 1 / 8 "121 735 NOK
VESTIL CYL-EX-18-S Gasscylinderskap, 40 x 28 Størrelse, 18 Sylinders Kapasitet | AE9BDA 6HCA3 CYL-EX-18-S21 7 / 8 "68 1 / 4 "229 817 NOK
VESTIL CYL-EX-12-E Gasscylinderskap, 40 x 28 Størrelse, 12 Sylinders Kapasitet | AE9BDB 6HCA4 CYL-EX-12-E21 1 / 8 "44 1 / 8 "121 272 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CYL-EX-18-E Gasscylinderskap, 40 x 28 størrelse, 18 sylinders kapasitet
29 817 NOK / enhet