SOLBERG Lyddemper, Fnpt


filtre
Konstruksjon: High Flow karbonstål , Maks. Temp.: 212 F
StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A
SLCR-125
2 1 / 2 "12 "2 096 NOK
A
SLCR-100
2 1 / 2 "12 "2 121 NOK
A
SLCR-200
3 1 / 2 "15.75 "3 133 NOK
A
SLCR-150
3"12 "2 560 NOK
A
SLCR-250
4 1 / 2 "21 "5 104 NOK
A
SLCR-300
5"26 "6 929 NOK

Lyddemper, Fnpt

Solberg lyddempere brukes for å minimere høyfrekvente støy, opptil 30 dB, generert fra regenerative blåsere i brenselcelleapplikasjoner. Disse enhetene har et lydabsorberende medium som reduserer støyhastigheten med 5dBA samtidig som de gir et minimalt trykkfall, håndterer diskret høyfrekvent støy (forårsaket av roterende impellere) og bredbåndsstøy (forårsaket av turbulens i innløps-/utløpsstråleblanding). De er i stand til å levere en kontinuerlig arbeidsflyt ved temperaturer opp til 212 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse lyddemperne tilgjengelig i alternativer på 2-1/2 til 5 tommers diameter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?