VESTIL CYL-EX-12-S Gasscylinderskap, 40 x 28 Størrelse, 12 Sylinders Kapasitet | AE9BCZ 6HCA2

VESTIL CYL-EX-12-S gasssylinderskap, 40 x 28 størrelse, 12 sylinders kapasitet

På lager
Vare: AE9BCZ Modell: CYL-EX-12-SKryssreferanse: 6HCA2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 735 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGassflaskeskap
Type skapdørhengslet
Kapasitet på skaphylle340 lbs.
Kapasitet340 lbs.
FARGEHvit
AnleggMassivt stål
Sylinderkapasitet12
Sylindre per hylle6
Dybde32 1 / 8 "
Avstand mellom midtre og nederste hylle21 1 / 4 "
DørmaterialeStål
Dobbel veggkonstruksjonJa
Finishmalt
Måler10 ga.
Høyde44 1 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargePropanutveksling, brannfarlig, røyking forbudt
låsbarJa
MaterialeStål
Antall dører1
Antall hyller1
Generell dybde32.125 "
Total høyde44.13 "
Samlet bredde40 "
TakmaterialeMassivt stål
Hyllekapasitet170 lbs.
Standard propantankstørrelse20 lbs.
Avstand fra øverste hylle19 5 / 8 "
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 173.73
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAvstand mellom midtre og nederste hylleHøydeAntall hyllerPris
VESTIL CYL-EX-18-S Gasscylinderskap, 40 x 28 Størrelse, 18 Sylinders Kapasitet | AE9BDA 6HCA3 CYL-EX-18-S21 7 / 8 "68 1 / 4 "229 817 NOK
VESTIL CYL-EX-12-E Gasscylinderskap, 40 x 28 Størrelse, 12 Sylinders Kapasitet | AE9BDB 6HCA4 CYL-EX-12-E21 1 / 8 "44 1 / 8 "121 272 NOK
VESTIL CYL-EX-18-E Gassylinderskap, 40 x 28 Størrelse, 18 Sylinders Kapasitet | AE9BDC 6HCA5 CYL-EX-18-E21 7 / 8 "68 1 / 4 "229 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CYL-EX-12-S gasssylinderskap, 40 x 28 størrelse, 12 sylinders kapasitet
21 735 NOK / enhet