EATON CCH-serien lukkede brytere


Eaton CCH-seriens lukkede effektbrytere er ideelle for å forhindre elektrisk skade på tilkoblede enheter i kommersielle og industrielle miljøer på grunn av overbelastning eller kortslutning. Disse 3-polede kretsbryterne beskytter utstyr ved automatisk å avbryte strømmen av elektrisitet til kretsen når en feil oppdages. De kan tilbakestilles når feilen er løst....Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
CCH3125SR01
42 441 NOK
RFQ
A
CCH3150SR01
55 274 NOK
RFQ
A
CCH3200SR01
42 441 NOK
RFQ
A
CCH3200SR24
42 441 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Eaton CCH-seriens lukkede effektbrytere er termisk magnetiske, noe som gjør dem ideelle til å oppdage elektriske feil på grunn av endringer i temperatur eller magnetfelt.
  • Disse enhetene er kablet med #2/0 til 300 kcmil kobber / aluminium ledninger for enkel tilkobling på paneler.
  • De har en lukket design for å huse trippenheten og alle strømførende enheter inne i deres termisk magnetisk støpte ramme.
  • Disse lukkede kretsbryterne har et skyvehåndtak med PÅ og AV-posisjoner og strømstyrke for enkel identifikasjon av bryterens status.

Kompatible tilbehør

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de forskjellige ytelsesvurderingene til disse Eaton CCH-seriens lukkede effektbrytere?

Innkapslede strømbrytere i Eaton CCH-serien har en strømstyrke som varierer fra 125 til 200A og en spenningsklasse på 240V.

Hva er avbruddsverdiene til disse Eaton CCH-seriens lukkede kretsbrytere?

De har en avbruddsvurdering på 100kAIC.

Hva er en shunttur?

Eaton CCH-seriens lukkede kretsbrytere har en shuntutløsningsenhet for å mekanisk utløse bryteren eksternt ved å tilføre strøm (fra en ekstern kilde) til deres shuntutløsningsterminaler. De har en 120VAC eller 24VDC shuntturfunksjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?