DAYTON 1DNH4 Ståltau 20 fot | AA9KFT

DAYTON 1DNH4 Ståltau 20 fot

På lager
Vare: AA9KFT Modell: 1DNH4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålslynge
Kapasitet for kurvfeste22,000 lbs.
Choker Hitch Kapasitet8200 lb.
Lengde20ft.
MaterialeStål
Tau Dia.3 / 4 "
SlyngetypeØye og øye
Temp. Område-60 grader til 400 grader F
Vertikal trekkekapasitet11,200 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.835
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode7312102000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetLengdeTau Dia.Vertikal trekkekapasitetPris
DAYTON 1DND9 Ståltau 4 fot | AA9KEJ 1DND92,600 lbs.960 lb.4ft.1 / 4 "1300 lb.246NOK
DAYTON 1DNE1 Ståltau 6 fot | AA9KEK 1DNE15,800 lbs.2200 lb.6"3 / 8 "2800 lb.352NOK
DAYTON 1DNE2 Ståltau 6 fot | AA9KEL 1DNE210,200 lbs.3800 lb.6"1 / 2 "5000 lb.799NOK
DAYTON 1DNE3 Ståltau 8 fot | AA9KEM 1DNE310,200 lbs.3800 lb.8ft.1 / 2 "5000 lb.940NOK
DAYTON 1DNE4 Ståltau 10 fot | AA9KEN 1DNE440,000 lb.14,400 lb.10ft.1"19,600 lb.3 117 NOK
DAYTON 1DNE5 Ståltau 12 fot | AA9KEP 1DNE540,000 lbs.14,400 lb.12ft.1"19,600 lb.5 298 NOK
DAYTON 1DNE6 Ståltau 10 fot | AA9KEQ 1DNE610,200 lbs.3800 lb.10ft.1 / 2 "5000 lb.525NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DNH4 Ståltau 20 fot
1 709 NOK / enhet