kulelager: Permanent smurt , Drive Type: Vårretur , Duty Rating: Tung dobbel piedestal, industriell , Bli ferdig: Pulverlakkert , Slangelengde: 50ft. , Husmateriale: Stål , Innløp: 1/2 "NPT (F) , Lås: Vibrasjonssikker, selvlåsende , Montering: Gulv, vegg, tak, benk og lastebil , Total høyde: 17 " , Total lengde: 16.5 " , Spoleinntak: 1/2 "(F) NPT
Dual Pedestal Slange Reels, DP7000 Series, Spring Retractable
Reelcraft DP7000-seriens doble pidestallslangeoppruller er montert på lastebiler for å holde, lagre og beskytte slanger mot skader og brukes i produksjonsanlegg, bil- og flåteservicesentre og byggeplasser. De har pulverlakkert stålkonstruksjon med doble pidestaller og styrearmer for korrosjonsmotstand, økt stabilitet, strukturell styrke og redusert vibrasjon. Disse snellene har torsjonsstilt låsefjær med en koblingsaksel for å eliminere omvendt fjærvikling mens du trekker inn slanger. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede slangetrommelene for å holde slanger med innvendige diametere på 1/4, 3/8 og 1/2 tommer.