REELCRAFT DP7600 OHP Dobbel sokkel slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 5000 Psi, slangelengde 50 fot | BT6DGM

REELCRAFT DP7600 OHP Dobbel pidestall slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 5000 psi, slangelengde 50 fot

Vare: BT6DGM Modell: DP7600 OHP
11 383 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeNei
Slange-ID3 / 8 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.0.73 "
Inlet1/2 "NPT (F)
Maks. Temp.210 grader F.
Outlet3/8 "NPT (F)
Trykk5000 psi
Vekt46 kg

Produktdetaljer:

,Reelcraft Series DP7000 kompakte slangetrommel med dobbel sokkel har en innovativ, ikke-sveiset, sammenlåsende base. Uavhengig testing i henhold til militære standarder har vist at snellen tåler kraftige vibrasjoner, noe som gjør dem spesielt sterke og ideelle for lastebilmonterte applikasjoner. Konstruksjonen i helt stål og en påstekt pulverlakk-finish produserer et robust korrosjonsbestandig produkt som er egnet for et bredt spekter av tunge bruksområder., , ,Forsterket stål – Styrearm i stål og dobbel sokkelbase er stemplet med ribber. og kiler for å sikre maksimal styrke og lettest mulig vekt. Den sammenlåsende basen eliminerte behovet for sveiser som øker styrken samtidig som man bruker færre deler., ,Overlegen låsefjærdesign – Levetiden til låsefjæren i torsjonsstil overskrider langt den til konvensjonelle spiralfjærer., ,Lang levetid drivfjær – Frakoblingsaksel eliminerer reversering fjærvikling, og torsjonslåsfjæren er praktisk talt uknuselig. Høykvalitets fjærstål brukes og kondisjoneres for å sikre at det ikke er noen ufullkommenheter som gir maksimal levetid., ,En dobbel klebende pakning forsegler fjærhuset., ,Låsepalen er montert på styrearmen for å hindre at den låses ut ved full forlengelse. , ,Laget i USA, ,

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.SlangeSlange slutterOutletSamlet breddeTrykkTetningstypeVektPris
REELCRAFT DP7650 OLP1 Slangetrommel 3/8 tommer 50 fot lengde 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150 Grader F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-8 597 NOK
REELCRAFT DP7850 OLP1 slangetrommel 1/2 tommer 50 fot lengde 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6 DP7850 ​​OLP1150 Grader F-3/8 "(M) NPT-8"-Aflas-8 706 NOK
REELCRAFT DP7850 OMP1 Slangetrommel 1/2 tommer 50 fot lengde 2000 psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210 Grader F-1/2 "(M) NPT-9"-Aflas-13 409 NOK
REELCRAFT DP7650 OHP1 slangetrommel 3/8 tommer 50 fot lengde 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210 Grader F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neopren-13 430 NOK
REELCRAFT DP7850 OLP Dobbel pidestall slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AM6YZY DP7850 ​​OLP210 grader F.Ja3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 kg8 619 NOK
RFQ
REELCRAFT DP7850 OMP Dobbel pidestall slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 3000 Psi, slangelengde 50 fot | AM6YZZ DP7850 OMP210 grader F.Ja1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 kg11 265 NOK
RFQ
REELCRAFT DP7650 OHP slangetrommel med dobbel sokkel, indre diameter 3/8 tommer, 4800 psi, slangelengde 50 fot | AM6ZAA DP7650 OHP210 grader F.Ja1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 kg12 428 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT DP7600 OHP Dobbel pidestall slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 5000 psi, slangelengde 50 fot
11 383 NOK / enhet