REELCRAFT DP7850 OLP1 slangetrommel 1/2 tommer 50 fot lengde 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6

REELCRAFT DP7850 OLP1 slangetrommel 1/2 tommer 50 fot lengde 300 Psi 150f

På lager
Vare: AB9DFY Modell: DP7850 OLP1Kryssreferanse: 2CAG6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 706 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingTung dobbel piedestal, industriell
FinishPulverlakkert
Slange slutter3/8 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde50ft.
SlangematerialePVC
Slangeuttak (inn.)3/8 "(M) NPT
Housing MaterialStål
KlinkeVibrasjonssikker, selvlåsende
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde17 "
Total lengde16.5 "
Samlet bredde8"
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeAflas
Svingbart materialeForniklet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.435
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 2CAG6 er en foreslått erstatning av 31XG61

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.SlangeSlange slutterOutletSamlet breddeTrykkTetningstypeVektPris
REELCRAFT DP7650 OLP1 Slangetrommel 3/8 tommer 50 fot lengde 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150 Grader F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-8 597 NOK
REELCRAFT DP7850 OMP1 Slangetrommel 1/2 tommer 50 fot lengde 2000 psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210 Grader F-1/2 "(M) NPT-9"-Aflas-13 409 NOK
REELCRAFT DP7650 OHP1 slangetrommel 3/8 tommer 50 fot lengde 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210 Grader F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neopren-13 430 NOK
REELCRAFT DP7850 OLP Dobbel pidestall slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AM6YZY DP7850 ​​OLP210 grader F.Ja3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 kg8 619 NOK
RFQ
REELCRAFT DP7850 OMP Dobbel pidestall slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 3000 Psi, slangelengde 50 fot | AM6YZZ DP7850 OMP210 grader F.Ja1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 kg11 265 NOK
RFQ
REELCRAFT DP7650 OHP slangetrommel med dobbel sokkel, indre diameter 3/8 tommer, 4800 psi, slangelengde 50 fot | AM6ZAA DP7650 OHP210 grader F.Ja1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 kg12 428 NOK
RFQ
REELCRAFT DP7650 OLP Dobbel pidestall slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AY9XAG DP7650 ​​OLP210 grader F.Ja1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-50 kg8 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT DP7850 OLP1 slangetrommel 1/2 tommer 50 fot lengde 300 Psi 150f
8 706 NOK / enhet