REELCRAFT DP7650 OLP Dobbel pidestall slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AY9XAG

REELCRAFT DP7650 OLP Dobbel sokkel slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot

På lager
Vare: AY9XAG Modell: DP7650 OLP

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeJa
Slange slutter1/4 "NPT (M)
Slange-ID3 / 8 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.0.6 "
Inlet1/2 "NPT (F)
Maks. Temp.210 grader F.
Outlet1/2 "NPT (F)
Trykk300 psi
Vekt50 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5

Produktdetaljer:

,Reelcrafts kompakte, doble sokkel Series DP7000 slangetrommel har en innovativ, ikke-sveiset, sammenlåsende base. Uavhengig testing i henhold til militære standarder har vist at snellen tåler kraftige vibrasjoner, noe som gjør dem spesielt sterke og ideelle for lastebilmonterte applikasjoner. Ypperlig konstruert dobbel sokkelbase og styrearm er strukturelt forsterket. Konstruksjon i helt stål og en innbakt pulverlakk-finish produserer et robust korrosjonsbestandig produkt som er egnet for et bredt spekter av tunge bruksområder., , ,Forsterket stål – Styrearm i stål og dobbel sokkel er stemplet med ribber og kiler for å sikre maksimal styrke og lettest mulig vekt. Den sammenlåsende basen eliminerte behovet for sveiser som øker styrken samtidig som man bruker færre deler., ,Overlegen låsefjærdesign – Levetiden til låsefjæren i torsjonsstil overskrider langt den til konvensjonelle spiralfjærer., ,Lang levetid drivfjær – Frakoblingsaksel eliminerer reversering fjærvikling, og torsjonslåsfjæren er praktisk talt uknuselig. Høykvalitets fjærstål brukes og kondisjoneres for å sikre at det ikke er noen feil som gir maksimal levetid., ,

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.SlangeSlange slutterOutletSamlet breddeTrykkTetningstypeVektPris
REELCRAFT DP7650 OLP1 Slangetrommel 3/8 tommer 50 fot lengde 300 Psi 150f | AB9DFX 2CAG5 DP7650 ​​OLP1150 Grader F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-8 597 NOK
REELCRAFT DP7850 OLP1 slangetrommel 1/2 tommer 50 fot lengde 300 Psi 150f | AB9DFY 2CAG6 DP7850 ​​OLP1150 Grader F-3/8 "(M) NPT-8"-Aflas-8 706 NOK
REELCRAFT DP7850 OMP1 Slangetrommel 1/2 tommer 50 fot lengde 2000 psi | AB9DFZ 2CAG7 DP7850 OMP1210 Grader F-1/2 "(M) NPT-9"-Aflas-13 409 NOK
REELCRAFT DP7650 OHP1 slangetrommel 3/8 tommer 50 fot lengde 4000 Psi | AB9DGA 2CAG8 DP7650 OHP1210 Grader F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neopren-13 430 NOK
REELCRAFT DP7850 OLP Dobbel pidestall slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot | AM6YZY DP7850 ​​OLP210 grader F.Ja3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 kg8 619 NOK
RFQ
REELCRAFT DP7850 OMP Dobbel pidestall slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 3000 Psi, slangelengde 50 fot | AM6YZZ DP7850 OMP210 grader F.Ja1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 kg11 265 NOK
RFQ
REELCRAFT DP7650 OHP slangetrommel med dobbel sokkel, indre diameter 3/8 tommer, 4800 psi, slangelengde 50 fot | AM6ZAA DP7650 OHP210 grader F.Ja1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 kg12 428 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT DP7650 OLP Dobbel sokkel slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 50 fot
8 285 NOK / enhet