A B kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Inkludert , Plikt: Kontinuerlig luft over , Ramme: 56H , HP: 1 , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Motorapplikasjon: Gårdsplikt , Motordesign: Start / Kjør kondensator , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motorakseldesign: Tastet , Motor Sub Application: Landbruksvifte , Motor termisk beskyttelse: Auto , navneskilt RPM: 1725 , Nominell effektivitet: 82.60% , Fase: 1 , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1.875 " , Spenning: 115/230
Farm Duty vekselstrømsmotorer, 1 hk, enfaset design
Dayton gårdsbruksmotorer brukes til å generere høyt startmoment i ulike applikasjoner, inkludert luftevifter, transportører, silolossere, fjøsrensere, kompressorer og gjødselpumper. Disse enhetene har stålkonstruksjon med grønnbelagt finish for styrke og holdbarhet. De er utstyrt med kulelager for jevn og kontinuerlig drift og har helt innelukkede luft over (TEAO) kabinetter for å tåle støvete og røffe miljøer, samt holde borte fuktighet. De inkluderer videre akselslinger og pakningsbokser for å beskytte motorkomponenter mot værforhold og inntrenging av forurensninger. Velg fra en rekke av disse landbruksviftemotorene, tilgjengelig i lengder (minus aksel) på 10 og 10.375 tommer.