DAYTON 4K124 Farm Duty Motor CS-CR TEAO 1hk 1725rpm | AJ2HCL

DAYTON 4K124 Farm Duty Motor CS-CR TEAO 1hk 1725rpm

På lager
Vare: AJ2HCL Modell: 4K124Kryssreferanse: 5JKX2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 930 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
LagreneBall
Kondensator påkrevdInkludert
DutyKontinuerlig luft over
Frame56H
Forsterker med full belastning7.9/4.0
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel10.375 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignTastet
MotorsubapplikasjonLandbruksvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet82.60%
Fase1
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.1435
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningLengde Mindre akselPris
DAYTON 3K993 Farm Duty Motor CS-CR TEAO 1hk 1725rpm | AH9JYZ 3K9937.6/4.010 "6 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4K124 Farm Duty Motor CS-CR TEAO 1hk 1725rpm
5 930 NOK / enhet