MAIN FILTER INC. SP3A Series Spin On Filter


filtre
Strømme: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Strømningshastighet: 26 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Tråd: 16 UNF , Trådstørrelse: 1.5 "
StilModellFilterstørrelseBunn ODBurst PressHøydemikronTopp ODKapasitetSkjul trykkPris (eks. mva)
A
MF0492184
-3.75 "2615.31 "13.75 "-145466NOK
RFQ
B
MF0058050
-3.75 "261 PSI5.31 "103.75 "--426NOK
RFQ
C
MF0058048
-3.75 "261 PSI5.31 "33.75 "--466NOK
RFQ
D
MF0058049
-3.75 "2615.31 "53.75 "-145466NOK
RFQ
E
MF0058051
-3.75 "2615.31 "253.75 "-145426NOK
RFQ
F
MF0058052
150 kvm Tommer3.78 "2615.776 "1253.78 "-145752NOK
RFQ
G
MF0411051
225 kvm Tommer3.78 "261 PSI5.77633.78 "16.68-553NOK
RFQ
H
MF0411013
275 kvm Tommer3.78 "261 PSI5.776253.78 "11.01-530NOK
RFQ
I
MF0411011
275 kvm Tommer3.78 "2615.776 "103.78 "11.0172.5530NOK
RFQ
J
MF0058047
351 kvm Tommer3.78 "2615.776 "103.78 "14.0272.5415NOK
RFQ
K
MF0411005
351 kvm Tommer3.78 "261 PSI5.77633.78 "14.02-458NOK
RFQ
L
MF0411008
351 kvm Tommer3.78 "261 PSI5.776203.78 "14.02-415NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?