MAIN FILTER INC. MF0411008 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 5.776 tommers høyde | CF9AYL A140C25

MAIN FILTER INC. MF0411008 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 5.776 tommers høyde

Vare: CF9AYL Modell: MF0411008Kryssreferanse: A140C25 '
415NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.78 "
Burst Press261 PSI
Kapasitet14.02
Sprekktrykk72.5 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering20
Filterstørrelse351 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
Strømningshastighet26 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde5.776
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd16 UNF
Trådstørrelse1.5 "
Topp OD3.78 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC A140C25

Produktvarianter

ProduktModellFilterstørrelseBunn ODBurst PressHøydemikronTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
MAIN FILTER INC. MF0058047 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.776 tommers høyde | CF6VZR A140C10 MF0058047351 kvm Tommer3.78 "2615.776 "103.78 "14.0272.5415NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058048 Interchange Spin-On Filter, Glass, 3 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 tommers høyde | CF6VZT A140G03 MF0058048-3.75 "261 PSI5.31 "33.75 "--466NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058049 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 tommers høyde | CF6VZU A140G06 MF0058049-3.75 "2615.31 "53.75 "-145466NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058050 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 tommers høyde | CF6VZV A140G10 MF0058050-3.75 "261 PSI5.31 "103.75 "--426NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058051 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 5.31 tommers høyde | CF6VZW A140G25 MF0058051-3.75 "2615.31 "253.75 "-145426NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058052 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, 5.776 tommers høyde | CF6VZX A140T125 MF0058052150 kvm Tommer3.78 "2615.776 "1253.78 "-145752NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0411005 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron, Buna Seal, 5.776 tommers høyde | CF9AYH A140C03 MF0411005351 kvm Tommer3.78 "261 PSI5.77633.78 "14.02-458NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0411008 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 5.776 tommers høyde
415NOK / enhet