ANVIL Smidd stål 45 grader. Albuer


filtre
Body Material: Smidd stål , Klasse: 3000 , Maks. Press: 3000 psi , Antall hull: 2 , Mettet damptrykk: 300 psi @ 550 grader F , Temp. Område: -20 grader til 550 grader F
StilModellTilkoblingstypeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
0362014409
Stikkontakt sveising4-7 / 32 "3"3 303 NOK
B
0361110000
gjenget7 / 8 "1 / 8 "239NOK
B
0361110208
gjenget1"1 / 4 "236NOK
B
0361110406
gjenget1 5 / 16 "3 / 8 "227NOK
B
0361112006
gjenget4.75 "3"3 567 NOK
B
0361112204
gjenget6"4"6 445 NOK
B
0361110604
gjenget1.5 "1 / 2 "236NOK
B
0361110802
gjenget1 13 / 16 "3 / 4 "283NOK
B
0361111008
gjenget2.187 "1"426NOK
B
0361111206
gjenget2.437 "1.25 "572NOK
B
0361111404
gjenget2-31 / 32 "1.5 "700NOK
B
0361111602
gjenget3-5 / 16 "2"999NOK
B
0361111800
gjenget4"2.5 "2 472 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?