Kapasitet: 19.4 gal. , Høyde: 12 " , Innvendig høyde: 12 7 / 8 " , Innvendig lengde: 19 3 / 8 " , Innvendig topplengde: 19 3 / 8 " , Innvendig toppbredde: 18 1 / 8 " , Innvendig bredde: 17 1 / 4 " , Lengde: 22 "til 24" , Vektgrense: 90 lb. , Materiale: Industriell polymer , Utvendig høyde: 13 " , Utvendig lengde: 23 1 / 2 " , Utvendig bredde: 19 1 / 2 " , Antall pakker: 3 , Stil: Massive vegger, solid bunn , Bredde: 18 "til 20"
35230 reir- og stablekasser
Akro-Mils 35230-serien reir- og stabelbeholdere brukes i prosess- og fraktapplikasjoner for å lagre, holde eller overføre varene.
Egenskaper
- Akro-Mils 35230-serien reir- og stabelbeholdere har industrikvalitets polymerkonstruksjon for å tåle tunge belastninger uten å sprekke og motstå korrosjon.
- De har både hekking og stabling av enheter for å spare plass ved å lagre flere binger i samme anlegg.
- Disse nest & stack totes (NSTs) passer lett på hyller for å unngå søl av innhold, og sikrer et rent miljø.
Kompatible tilbehør
- Akro-Mils 35010 Etikettholder: Den er egnet til å holde og vise på beholderen for enkel identifikasjon av innholdet i beholderen.
- Akro-Mils 35-191 Blå stabel / reirlokk: Dette brukes til å dekke søl og forurensning i beholderne i Akro-Mils 35185-serien.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er lagringskapasiteten til Akro-Mils 35230 Series reir- og stabelcontainere?
19.4 liter.
I hvilke farger er Akro-Mils 35230 Series reir- og stabelbeholdere tilgjengelig på Raptor Supplies?
De tilbys i røde, blå og grå farger.
Hva er stablekapasiteten til disse nest & stack totes (NSTs)?
De har en stablekapasitet på 450 lb.