Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0361111206 Albue 45 Deg. 1-1/4 tomme smidd stål | AF8YDD 29JD99

ANVIL 0361111206 Albue 45 Deg. 1-1/4 tommers smidd stål

På lager
Vare: AF8YDD Modell: 0361111206Kryssref: 29JD99
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
588NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
Tilkoblingstypegjenget
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.2.437 "
Rørstørrelse1.25 "
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0395
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7307110030

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ANVIL 0361110000 Albue 45 Deg. 1/8 tomme smidd stål | AF8YCX 29JD93 0361110000gjenget7 / 8 "1 / 8 "258NOK
ANVIL 0361110208 Albue 45 Deg. 1/4 tomme smidd stål | AF8YCY 29JD94 0361110208gjenget1"1 / 4 "260NOK
ANVIL 0361110406 ​​Albue 45 Deg. 3/8 tommers smidd stål | AF8YCZ 29JD95 0361110406gjenget1 5 / 16 "3 / 8 "243NOK
ANVIL 0361110604 Albue 45 Deg. 1/2 tomme smidd stål | AF8YDA 29JD96 0361110604gjenget1.5 "1 / 2 "236NOK
ANVIL 0361110802 Albue 45 Deg. 3/4 tommers smidd stål | AF8YDB 29JD97 0361110802gjenget1 13 / 16 "3 / 4 "283NOK
ANVIL 0361111008 Albue 45 Deg. 1 tommers smidd stål | AF8YDC 29JD98 0361111008gjenget2.187 "1"437NOK
ANVIL 0361111404 Albue 45 Deg. 1-1/2 tomme smidd stål | AF8YDE 29JE01 0361111404gjenget2-31 / 32 "1.5 "758NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0361111206 Albue 45 Deg. 1-1/4 tommers smidd stål
588NOK / enhet