Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4704TM Sokkel 1/4 Tommers Drive 4mm 12 Points Standard | AF2CDZ 6RCD8

PROTO J4704TM Sokkel 1/4 Tommers Drive 4mm 12 Points Standard

På lager
Vare: AF2CDZ Modell: J4704TMKryssreferanse: 6RCD8
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde7 / 8 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse4mm
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall poengTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
PROTO J4715LM Sokkel 1/4 Tommers Drive 15mm 6 Point Deep | AA8LTW 19C435 J4715LM61 11 / 32 "15mmDyp152NOK
PROTO J47045TM Sokkel 1/4 Tommers Drive 4.5mm 12 Points Standard | AF2CEA 6RCD9 J47045TM127 / 8 "4.5mmstandard99NOK
PROTO J4709TM Sokkel 1/4 Tommers Drive 9mm 12 Points Standard | AF2CEG 6RCE5 J4709TM127 / 8 "9standard86NOK
PROTO J4711TM Sokkel 1/4 Tommers Drive 11mm 12 Points Standard | AF2CEJ 6RCE7 J4711TM127 / 8 "11standard10NOK
PROTO J4715LTM Sokkel 1/4 Tommers Drive 15mm 12 Point Deep | AF2CFA 6RCG2 J4715LTM121 63 / 64 "15mmDyp135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4704TM Sokkel 1/4 Tommers Drive 4mm 12 Points Standard
100NOK / enhet