Bærbare generatorer

filtre

Bærbare generatorer er små, frittstående enheter som produserer elektrisk kraft. De kan enkelt transporteres til avsidesliggende steder eller brukes under strømbrudd. Disse enhetene er egnet for bygge- og gruveindustrien.
DAYTON -

Bærbare generatorer

Bærbare Dayton-generatorer er uavhengige strømkilder som fungerer som hoved- eller reservekraft når strøm er fraværende eller utilstrekkelig. De bruker propangass, bensin eller annet drivstoff for å produsere elektrisk energi for å håndtere utstyr under elektriske feil eller i eksterne innstillinger. Disse generatorene integrerer også topp forsterkerkapasitet, effektbrytere med sikrede uttak for velvære og har også lyddempere for å redusere motorstøy. Velg mellom en rekke av disse bærbare generatorene, tilgjengelig i lengder på 25, 29 og 44 tommer.

StilModellStarttypeampsMotormerkeSpenningBreddeDrivstoff typeHøydeLengdePris (eks. mva)
AGEN-6000-0GKDElektrisk / Rekyl50.0/25.0Kohler120/24030 "diesel28 "44 "72 172NOK
B2ZRP9Elektrisk / Rekyl54.2/27.1Honda120/24032 "Bensin28 "29 "40 020NOK
C38 97AWXNUMXRecoil41.7/20.8Honda120 / 240 VAC19.75 "Bensin22.5 "29 "29 084NOK
D2ZRP6Recoil20.4Honda12018 "Bensin18 "25 "19 153NOK
E2ZRP8Recoil41.7/20.8Honda120/24032 "Bensin28 "29 "33 662NOK
MI-T-M -

Bærbare og invertergeneratorer

StilModellPris (eks. mva)
AGEN-8000-0MK040 084NOK
BGEN-5000-0MK027 900NOK
CGEN-6000-0MK038 866NOK
DGEN-7500-0MH041 546NOK
EGEN-6000-0MH040 052NOK
FGEN-3000-1MH021 903NOK
StilModellPris (eks. mva)
AGEN-6500-0MM1-
RFQ
AGEN-3600-0MM011 645NOK
RFQ
AGEN-8000-0MM1E-
RFQ
DAYTON -

Bærbare generatorer, bensin

Bærbare Dayton-generatorer brukes til å levere reserve- eller primærkraft når strøm ikke er tilgjengelig. Disse CARB -kompatible generatorene har effektbrytere med beskyttede uttak for sikkerhet og stille lyddempere for å redusere motorstøy. De kan brenne propangass, bensin eller lignende drivstoff for å generere elektrisk energi. De har en kompakt design for enkel transport og lagring. Velg blant et stort utvalg av disse generatorene, tilgjengelig i lydnivåer på 74.9 og 80 dBA.

StilModellGarantiampsMotormerkeBreddeHøydeLengdeUtsalgsstederLydnivåPris (eks. mva)
A22F0431 år.54.2/27.1Rato24.38 "22.5 "29 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock8032 845NOK
B6FYA42 år.100.0/50.0Honda30.5 "37.5 "31.5 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A74.981 969NOK
GENERAC -

Bærbare generatorer

Generac bærbare generatorer er designet for å gi kritisk strømforsyning under strømbrudd. Disse generatorene leveres med en OHV / OHVI-motor som har fulltrykkssmøring og et oljefilter med pådriver i bilstil for automatisk å beskytte motoren mot skader. De har også en timesmåler med innebygd tilbakestillingsfunksjon for å varsle om planlagte vedlikeholdstjenester og spore vedlikeholdsintervaller. Disse generatorene er utstyrt med en drivstofftank med stor kapasitet og en drivstoffmåler for å gi lengre kjøretider. Velg mellom et bredt utvalg av disse bærbare generatorene, tilgjengelig i elektriske og rekylstartermodeller Raptor Supplies.

StilModellStarttypeampsKulhydratkompatibelSpenningGarantiWattsBreddeMotormerkePris (eks. mva)
A5734Elektrisk125.0/62.5Nei120/2402 år Begrenset-31 "Generac OHVI55 196NOK
B5735Elektrisk145.8/72.9Nei120/2402 år Begrenset-31 "Generac OHVI57 499NOK
C6864Elektrisk / Rekyl41.7/20.8Ja120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar68 838NOK
D7676Elektrisk / Rekyl66.6 / 33.3AJa120 / 240V AC-8000W27 "-19 906NOK
RFQ
E5939Recoil45.8/22.9Nei120/2402 år Begrenset bolig, 1 år. Kommersiell-27 "Generac10 880NOK
F7117Recoil14AJa120V AC3 mnd Kommersiell1700W11 7 / 32 "-8 096NOK
RFQ
G7683Recoil54.2 / 27.1AJa120 / 240V AC-6500W27 "-18 204NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AGEN-2000-IMM115 835NOK
RFQ
AGEN-3500-IMM113 602NOK
RFQ
AGEN-8000-IMM1E42 668NOK
RFQ
AGEN-2500-IMM117 315NOK
RFQ
AGEN-4000-IMM1E26 364NOK
RFQ
EATON -

Generelle bærbare generatorer

StilModellPris (eks. mva)
AEGENP550033 940NOK
RFQ
BEGENP6500E41 728NOK
RFQ
AEGENP5500CA38 016NOK
RFQ
AEGENP15000E114 308NOK
RFQ
AEGENP6500CA43 082NOK
RFQ
AEGENP17500E132 050NOK
RFQ
CEGENP10000EX98 326NOK
RFQ
AEGENP7500E46 684NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AGEN-14000-1MME-
RFQ
AGEN-14000-1MHE101 239NOK
RFQ
AGEN-3000-1MK020 780NOK
RFQ
AGEN-5000-0MH033 600NOK
RFQ
AGEN-6000-0MHE46 744NOK
RFQ
AGEN-7500-0MHE48 061NOK
RFQ
AGEN-8000-0MKE41 455NOK
RFQ
GENERAC -

Bærbar invertergenerator, bensin, 2, 500 W, 3, 300 W, 120V AC, 20.83, rekyl, 4.5 timer

ModellSakPris (eks. mva)
7154CP6KNQ15 704 NOK
MI-T-M -

Industriell bærbar dieselgenerator, 6000 W, 9.1 HK, 3600 rpm, 2.6 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
GEN-6000-0MKDCV6YAQ144 403 NOK
Se detaljer

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken størrelse generator bør jeg kjøpe?

Mengden strøm du trenger vil bestemme den passende størrelsen på generatoren for deg. Legg til watt til alle enhetene du har tenkt å drive for å komme til denne konklusjonen.

Hvordan bør jeg oppbevare generatoren min når den ikke er i bruk?

Oppbevar generatoren på et rent og tørt sted vekk fra fuktighet og støv. Du kan også legge til en drivstoffstabilisator til drivstofftanken og kjøre generatoren i noen minutter for å sirkulere stabilisatoren gjennom motoren før du lagrer den.

Hvordan vedlikeholde bærbare generatorer?

Deres regelmessige vedlikehold innebærer å sjekke oljenivået, skifte olje- og luftfilter regelmessig, inspisere tennpluggen og rengjøre forgasseren og drivstoffsystemet.

Hva er forskjellen mellom en bærbar generator og en invertergenerator?

En bærbar generator kjører med konstant hastighet og produserer vekselstrøm som konverteres til likestrøm, mens en omformergenerator bruker en motor med variabel hastighet for å produsere vekselstrøm som deretter konverteres til likestrøm og tilbake til vekselstrøm ved hjelp av elektroniske kretser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?