Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAXXIMA 3LXF4 Led-kontakt høyre vinkel 2-pins | AD2AEM

MAXXIMA 3LXF4 Led-kontakt høyre vinkel 2-pin

På lager
Vare: AD2AEM Modell: 3LXF4
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
45NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED-kontakt
FARGEHvit, Svart
Connector Type2-Pin
Lengde6"
Maks. Spenning14
Maks. Wire Kombinasjon2
Maks. Ledningsstørrelse18AWG
Min. Wire Kombinasjon2
Min. Ledningsstørrelse18AWG
typenRett vinkel
LedningstypePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8536698000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEConnector TypeLengdePris
MAXXIMA M50900 Led-kontakt 3-pins | AD2AEV 3LXG3 M50900Rød, svart, hvit3-Pin12 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXXIMA 3LXF4 Led-kontakt høyre vinkel 2-pin
45NOK / enhet