MAXXIMA M50900 Led-kontakt 3-pins | AD2AEV 3LXG3

MAXXIMA M50900 Led-kontakt 3-pins

Vare: AD2AEV Modell: M50900Kryssreferanse: 3LXG3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED-kontakt
FARGERød, svart, hvit
Connector Type3-Pin
Lengde12 "
Maks. Spenning14
Maks. Wire Kombinasjon3
Maks. Ledningsstørrelse18AWG
Min. Wire Kombinasjon3
Min. Ledningsstørrelse18AWG
LedningstypePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8536698000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEConnector TypeLengdePris
MAXXIMA 3LXF4 Led-kontakt høyre vinkel 2-pins | AD2AEM 3LXF4Hvit, Svart2-Pin6"45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAXXIMA M50900 Led-kontakt 3-pins