PARKER 801-serien, lavtrykksslange


filtre
Dekselmateriale: Høy ytelse syntetisk gummi , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Rørmateriale: Nitril
StilModellBurst PressSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Maks. DriftstrykkMin. Bøy RadiusNominell Inside Dia.Pris (eks. mva)
A
801-16-YEL-RL
800 PSI1"32.5 mm1,4 Mpa250 mm25 mm123NOK
RFQ
A
801-8-YEL-RL
1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm54NOK
RFQ
A
801-12-YEL-RL
1200 psi3 / 4 "26.2 mm300 psi180 mm19 mm94NOK
RFQ
A
801-10-YEL-RL
1200 psi5 / 8 "23 mm300 psi150 mm16 mm74NOK
RFQ
A
801-4-YEL-RL
1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 psi65 mm6 mm38NOK
RFQ
A
801-6-YEL-RL
1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 psi75 mm10 mm47NOK
RFQ

801-serien, lavtrykksslange

Parker 801-serien lavtrykkslanger er egnet for væskeoverføring i lavtrykkshydraulikksystemer, smørelinjer, drivstoffledninger og diverse andre industrielle og kommersielle bruksområder. De har et syntetisk gummideksel for eksepsjonell holdbarhet og beskyttelse. Disse slangene kan fungere pålitelig selv under ekstremt kalde forhold og har en minimums driftstemperatur på -40 grader C. Røret til disse slangene er laget av nitril som gir utmerket motstand mot slitasje og slitasje.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?