WARN Trekk elektriske vinsjer


filtre
StilModellTau materialeForsterker med full belastningGirutvekslingSpenningsverdierGirutstyrMotor HPTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
ZEON 8 -S
Syntetisk413162:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "18 820 NOK
B
ZEON 10 - S
Syntetisk409216:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "20 159 NOK
C
28500
Metalltråd460156:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "15 250 NOK
D
26502
Metalltråd435216:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-4/58"18 "13 462 NOK
E
68801
Metalltråd507315:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "33 447 NOK
F
2000DC
Metalltråd83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "1 902 NOK
G
4000DC
Metalltråd297154:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr1-9/107"16 "5 888 NOK
H
SEON 8
Metalltråd413162:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "16 047 NOK
I
SEON 10
Metalltråd409216:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "16 693 NOK
J
SEON 12
Metalltråd438216:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "17 016 NOK
K
47801
Metalltråd460315:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/510.25 "28.25 "30 045 NOK
L
17801
Metalltråd440261:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/511 "24.375 "26 643 NOK
M
93000
Metalltråd20.9216:1115 / 230 VAC3-trinns planetarisk utstyr2/38"25.75 "19 273 NOK
N
80010
Metalltråd6.5261:1115 VACDifferensiell planetarisk4/56.25 "15 3 / 7 "4 706 NOK

Trekk elektriske vinsjer

WARN elektriske vinsjer brukes til å flytte tung last eller taue kjøretøy med mindre innsats enn manuelle vinsjer. Disse enhetene har en lavprofildesign og en kontrollboks for et bredt spekter av monteringsmuligheter. De kan trekke last horisontalt eller løfte og senke dem vertikalt. Disse vinsjene er integrert med en 3-trinns planetgir for pålitelig drift og en eksklusiv bremsedesign for overlegen kontroll under vinsjing. De har en høyhastighetsmotor som gir rask linjehastighet og sterkt trekk. Disse enhetene er tilgjengelige i høyder fra 6 til 11 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?