WARN 28500 Elektrisk vinsj 4-3/5hk 12vdc | AC8YVA 3EXT1

WARN 28500 Elektrisk vinsj 4-3/5hk 12vdc

På lager
Vare: AC8YVA Modell: 28500Kryssreferanse: 3EXT1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 555 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vinsj
1. lagstrekk9000 lb.
Første lagets linjehastighet6.38 fpm
Clutch TypeFreespooling Sliding Ring Gear
Kontroll anheng ledningslengde12 ft.
Trommelkapasitet for 5/16 tommer Kabel100 ft.
Forsterker med full belastning460
Fullhastighets linjehastighet6.38 fpm
Girutveksling156:1
Girutstyr3-trinns planetarisk utstyr
Inkludert Rope Dia.5 / 16 "
Inkludert tau lengde100 ft.
Motor HP4-3/5
Ingen lastelinjehastighet38 fpm
Total høyde7 3 / 5 "
Total lengde21 4 / 5 "
Samlet bredde6 19 / 64 "
Tau materialeMetalltråd
Spenningsverdier12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.6
Skipets høyde (cm)45.97
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8425310100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Clutchutløser (Ja)
    • Mekanisk brems (Ja)
    • Remskiveblokk (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellTau materialeForsterker med full belastningGirutvekslingSpenningsverdierGirutstyrMotor HPTotal høydeTotal lengdePris
WARN 26502 Elektrisk vinsj 4-4/5hk 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Metalltråd435216:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-4/58"18 "14 614 NOK
WARN 47801 Elektrisk vinsj 4-3/5hk 12vdc | AA8BFL 16Y217 47801Metalltråd460315:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/510.25 "28.25 "37 727 NOK
WARN 17801 Elektrisk vinsj 4-3/5hk 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Metalltråd440261:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/511 "24.375 "30 121 NOK
WARN 68801 Elektrisk vinsj 4-3/5hk 12vdc | AC8YVC 3EXT3 68801Metalltråd507315:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "37 274 NOK
WARN 93000 Elektrisk vinsj 2/3hk 115/230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Metalltråd20.9216:1115 / 230 VAC3-trinns planetarisk utstyr2/38"25.75 "31 328 NOK
WARN 80010 Elektrisk vinsj 4/5hk 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Metalltråd6.5261:1115 VACDifferensiell planetarisk4/56.25 "15 3 / 7 "4 566 NOK
WARN 2000DC Elektrisk vinsj 1-3/5hk 12vdc | AF8YKW 29JU84 2000DCMetalltråd83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "1 959 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WARN 28500 Elektrisk vinsj 4-3/5hk 12vdc
16 555 NOK / enhet