WARN 26502 Elektrisk vinsj 4-4/5hk 12vdc | AA8BFK 16Y216

WARN 26502 Elektrisk vinsj 4-4/5hk 12vdc

På lager
Vare: AA8BFK Modell: 26502Kryssref: 16Y216

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 462 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vinsj
1. lagstrekk8000 lb.
Første lagets linjehastighet8.01 fpm
Clutch TypeFreespooling Sliding Ring Gear
Kontroll anheng ledningslengde12 ft.
Trommelkapasitet for 5/16 tommer Kabel100 ft.
Forsterker med full belastning435
Fullhastighets linjehastighet8.01 fpm
Girutveksling216:1
Girutstyr3-trinns planetarisk utstyr
Inkludert Rope Dia.5 / 16 "
Inkludert tau lengde100 ft.
Motor HP4-4/5
Ingen lastelinjehastighet42 fpm
Total høyde8"
Total lengde18 "
Samlet bredde26 "
Tau materialeMetalltråd
Spenningsverdier12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.01
Skipets høyde (cm)50.29
Skipets lengde (cm)65.53
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8425310100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Clutchutløser (Ja)
    • Mekanisk brems (Ja)
    • Remskiveblokk (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellTau materialeForsterker med full belastningGirutvekslingSpenningsverdierGirutstyrMotor HPTotal høydeTotal lengdePris
WARN 47801 Elektrisk vinsj 4-3/5hk 12vdc | AA8BFL 16Y217 47801Metalltråd460315:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/510.25 "28.25 "30 045 NOK
WARN 28500 Elektrisk vinsj 4-3/5hk 12vdc | AC8YVA 3EXT1 28500Metalltråd460156:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "15 250 NOK
WARN 17801 Elektrisk vinsj 4-3/5hk 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Metalltråd440261:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/511 "24.375 "26 643 NOK
WARN 68801 Elektrisk vinsj 4-3/5hk 12vdc | AC8YVC 3EXT3 68801Metalltråd507315:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "33 447 NOK
WARN 93000 Elektrisk vinsj 2/3hk 115/230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Metalltråd20.9216:1115 / 230 VAC3-trinns planetarisk utstyr2/38"25.75 "19 273 NOK
WARN 80010 Elektrisk vinsj 4/5hk 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Metalltråd6.5261:1115 VACDifferensiell planetarisk4/56.25 "15 3 / 7 "4 706 NOK
WARN 2000DC Elektrisk vinsj 1-3/5hk 12vdc | AF8YKW 29JU84 2000DCMetalltråd83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "1 902 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WARN 26502 Elektrisk vinsj 4-4/5hk 12vdc
13 462 NOK / enhet