ANVIL Handelskoblinger


filtre
Tilkoblingstype: FNPT , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F
StilModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris (eks. mva)
A
Fig. 346
------
RFQ
B
Fig. 336
------
RFQ
C
Fig. 347
------
RFQ
D
Fig. 337
------
RFQ
E
0320201049
Smidd stål300300 psi3 / 4 "300 psi @ 550 grader F352NOK
E
0320201064
Smidd stål300300 psi1.25 "300 psi @ 550 grader F720NOK
E
0320201031
Smidd stål300300 psi1 / 2 "300 psi @ 550 grader F331NOK
E
0320201056
Smidd stål300300 psi1"300 psi @ 550 grader F452NOK
E
0320200223
Formbart jern150300 psi @ 150 grader F2.5 "150 psi867NOK
E
0320201072
Formbart jern300300 psi1.5 "300 psi @ 550 grader F669NOK
E
0320201080
Formbart jern300300 psi2"300 psi @ 550 grader F1 093 NOK
E
0320200025
Formbart jern150300 psi @ 150 grader F3 / 8 "150 psi70NOK
E
0320200090
Formbart jern150300 psi @ 150 grader F2"150 psi336NOK
E
0320200066
Formbart jern150300 psi @ 150 grader F1.25 "150 psi183NOK
E
0320200074
Formbart jern150300 psi @ 150 grader F1.5 "150 psi235NOK
E
0320200280
Formbart jern150300 psi @ 150 grader F4"150 psi2 117 NOK
E
0320200033
Formbart jern150300 psi @ 150 grader F1 / 2 "150 psi74NOK
E
0320200017
Formbart jern150300 psi @ 150 grader F1 / 4 "150 psi55NOK
E
0320200009
Formbart jern150300 psi @ 150 grader F1 / 8 "150 psi43NOK
E
0320200041
Formbart jern150300 psi @ 150 grader F3 / 4 "150 psi98NOK
E
0320200249
Formbart jern150300 psi @ 150 grader F3"150 psi1 216 NOK
E
0320200058
Formbart jern150300 psi @ 150 grader F1"150 psi138NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?