Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0320200280 Handelskopling 4 tommer | AE2CGC 4WJF7

ANVIL 0320200280 Handelskobling 4 tommer

På lager
Vare: AE2CGC Modell: 0320200280Kryssreferanse: 4WJF7
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
2 252 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandelskobling
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse4"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9935
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7307923010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
ANVIL 0320201031 Xh Extra-Heavy Merchant Coupling, 1/2 In Pipe | AA6NKR 14J821 0320201031Smidd stål300300 psi1 / 2 "300 psi @ 550 grader F361NOK
ANVIL 0320201049 Svart smidd stål handelskobling, 3/4 tommer, klasse 300 | AA6NKT 14J822 0320201049Smidd stål300300 psi3 / 4 "300 psi @ 550 grader F384NOK
ANVIL 0320201056 Merchant Coupling 1" | AA6NKU 14J823 0320201056Smidd stål300300 psi1"300 psi @ 550 grader F483NOK
ANVIL 0320201064 1-1/4 tommer FNPT svart smidd stål handelskobling | AA6NKV 14J824 0320201064Smidd stål300300 psi1.25 "300 psi @ 550 grader F757NOK
ANVIL 0320201072 Sort smidd stål handelskobling, -20 Til 550 grader. F | AA6NKW 14J825 0320201072Formbart jern300300 psi1.5 "300 psi @ 550 grader F710NOK
ANVIL 0320201080 Merchant Coupling Merchant Steel 2 Tommer | AA6NKX 14J826 0320201080Formbart jern300300 psi2"300 psi @ 550 grader F1 147 NOK
ANVIL 0320200009 Handelskopling 1/8 tommer | AE2CFP 4WJE4 0320200009Formbart jern150300 psi @ 150 grader F1 / 8 "150 psi48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0320200280 Handelskobling 4 tommer
2 252 NOK / enhet