COLDER PRODUCTS COMPANY Koblingsinnsatser i LC-serien


filtre
Body Material: Forkrommet messing , Koblingsstørrelse: 1 / 4 " , Maks. Press: 250 psi , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F
StilModellKroppsdia.TilkoblingstypeLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
LCD22005
0.63 "Barbed1.85 "-5 / 16 "-400NOK
A
LCD22006
0.63 "Barbed1.83 "-3 / 8 "-486NOK
A
LCD22004
0.63 "Barbed2"-1 / 4 "-414NOK
B
LCD20004
0.72 "PTF1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "443NOK
B
LCD20006
0.72 "PTF1.83 "-1 / 4 "3 / 8 "501NOK
C
LCD24004
0.72 "MNPT1.68 "1 / 4 "--441NOK
C
LCD24006
0.87 "MNPT1.55 "3 / 8 "--416NOK
D
LCD23004
0.620 "Barbed1.43 "-1 / 4 "-410NOK
D
LCD23006
0.620 "Barbed1.43 "-3 / 8 "-437NOK

Koblingsinnsatser i LC-serien

Koblinger i Colder LC-serien er laget av forkrommet messing for bruk med høy temperatur eller trykk. Disse koblingene har enhåndsbetjening for enkel tilkobling og frakobling. De tilbyr fleksibiliteten til flere konfigurasjoner og avslutninger; ideell for både PLC acetal og PLC12 polypropylen koblinger. Disse enhetene har Buna-N O-ringer for utmerket rive- og slitestyrke. Velg fra et bredt utvalg av koblingsinnsatser i Colder LC-serien, tilgjengelig i PTF-, pig- og MNPT-tilkoblingstyper på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?