SPEEDAIRE Elektriske luftkompressorer, etttrinns, trykksmurt


filtre
Kontroll: Trykkbryter , Bli ferdig: Pulverlakkert , Hz: 60 , Maks. Press: 40 psi , Motortype: Åpne Dripproof , Antall stadier: 1 , Total høyde: 14.75 " , Total lengde: 22.5 " , Total bredde: 15.5 "
StilModellampsHPFaseSpenningPris (eks. mva)
A
4B243
9.0-7.5/3.933200-230/46015 187 NOK
A
4B242
17.5/8.7521115/23019 613 NOK

Elektriske luftkompressorer, etttrinns, trykksmurt

SPEEDAIRE elektriske luftkompressorer gir trykkluft for å betjene sprøytepistoler. De er ideelle for å drive pneumatiske verktøy som krever høyt lufttrykk. Pumpene er oljesmurt ved hjelp av en sprutsmøreapparat, derfor genererte luftstrømmen en liten mengde olje for jevn arbeid av verktøyene. De er solide gulv eller bakkemontert for å gi stabil drift. Disse kompressorene er laget av støpejern med pulverlakk og har oljeskueglass, trykkmåler og en trykksikkerhetsventil for å holde kontroll på driften. Velg mellom en- og trefase elektriske luftkompressorer, tilgjengelig på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?