SPEEDAIRE 4B242 Elektrisk luftkompressor 2 Hk | AD6VWA

SPEEDAIRE 4B242 Elektrisk luftkompressor 2 Hk

På lager
Vare: AD6VWA Modell: 4B242

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 613 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 2 "
amps17.5/8.75
KompressortypeBase Plate
KontrollTrykkbryter
SylindermaterialeCast Iron
dBA @ 3 føtter79
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press11.6
HP2
Hz60
SmøringstypeTrykk smurt
Maks. Press40 psi
Motor TypeÅpne Dripproof
Antall trinn1
Av Trykkbryterinnstilling40
På trykkbryterinnstilling30
Total høyde14.75 "
Total lengde22.5 "
Samlet bredde15.5 "
Fase1
Pumpens oljekapasitet12 oz.
Pumpe RPM1000
TanktypeTankløs
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.65
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)69.34
Skipets bredde (cm)54.36
HS kode8414801685
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellampsHPFaseSpenningPris
SPEEDAIRE 4B243 Elektrisk luftkompressor 3 Hk | AD6VWB 4B2439.0-7.5/3.933200-230/46015 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4B242 Elektrisk luftkompressor 2 Hk
19 613 NOK / enhet