A B Luftinntak: 1 / 4 "PT , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 3.5 , CFM @ full belastning: 19.7 , Plikt: Industriell , Eksostype: Handle , Gratis hastighet: 16,000 rpm , Håndtaksmateriale: Kompositt , Husmateriale: Kompositt , HP: 0.4 , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Gasspedal: Avtrekker , Variabel hastighet: Ja
Air Disc Sanders, 16000 o / min
Speedaire luftslipere brukes til rengjøring av dekkstøping, porting og generell høyhastighets polering og sliping i trange områder. Disse enhetene bruker pneumatisk kraft for rask fjerning av materiale fra arbeidsstykker. Håndtaket i pistolstil gir førerkomfort på grunn av en ergonomisk form og lav vibrasjon. Disse luftsliperne er tilgjengelige i putestørrelser fra 3 til 5 tommer.