Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 10D238 Air Disc Sander Industriell 0.4 Hk 3 til 5 tommer | AA2BZV

SPEEDAIRE 10D238 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 3 til 5 tommer

På lager
Vare: AA2BZV Modell: 10D238

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 232 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskive slipemaskin
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.5
CFM @ full belastning19.7
DutyIndustriell
Eksos TypeHandle
Gratis hastighet16,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.4
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde5 11 / 16 "
Pad størrelse3 "til 5"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse7/16 "-20
GasspedalAvtrekker
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePad størrelsePris
SPEEDAIRE 10D237 Air Disc Sander Industriell 0.4 Hk 3 Tommer | AA2BZU 10D2374.875 "3"1 515 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 10D238 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 3 til 5 tommer
1 232 NOK / enhet