ALLEGRO SAFETY 9513 Kompakt aksialblåser, elektrisk, 1/3 hk, 3A, Stål | AE9UPB 6MKN5

ALLEGRO 9513 kompakt aksialblåser, elektrisk, 1/3 hk, 3A, stål

På lager
Vare: AE9UPB Modell: 9513Kryssreferanse: 6MKN5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 946 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
Base måler14 ga.
BladmaterialeGlassarmert polypropylen
FARGEoransje
Ledningslengde6 ft.
Nåværende tegnet3A
Kanal Dia.8"
FinishEpoxy pulverlakkert
Frekvens60 Hz
Måler16 ga.
HåndteringsmaterialeGummi
Høyde15 "
HP1 / 3 hk
Lengde14 "
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 1275
Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeCFM 661
Maks. Strømningshastighet to 90 grader. BøyeCFM 582
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15
Antall kniver6
Fase1
RPM3200 RPM
typenAksial
Spenning120V AC
Bredde13 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetMålerRPMSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9513-E AC aksialblåser, 8 tommers diameter, 220V | AG8FNR 9513-E1.6A18 ga.2700 RPM220V AC9 463 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9513 kompakt aksialblåser, elektrisk, 1/3 hk, 3A, stål
8 946 NOK / enhet