OMRON STI Aktiveringsnøkkel, 90 graders aktuator, miniatyrtungedrevet sikkerhetslåsebryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V , Kroppsmateriale: Glassfylt polyester , Rørstørrelse: M16 , Tilkoblingstype: M16 , DC kontaktvurdering: 0.5A @ 250V, 2A @ 24V , Dybde: 2.95 " , Høyde: 1.14 " , IP-vurdering: 67 , NEMA-vurdering: 6 , Driftsstyrke: 1.35 lb. , Driftstemp. Område: -4 grader til 176 grader F , Stil: Aktiveringsnøkkel, 90 graders aktuator, miniatyrtungedrevet , Bredde: 0.98 "
StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
A
44521-1040
1NO, 1NC-
RFQ
B
44521-1060
2NC1 710 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?