ALLEGRO SAFETY 9513-E AC aksialblåser, 8 tommers diameter, 220V | AG8FNR

ALLEGRO SAFETY 9513-E AC aksialblåser, 8 tommers diameter, 220V

På lager
Vare: AG8FNR Modell: 9513-E

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 463 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
BladmaterialeGlassarmert polypropylen
FARGEoransje
Ledningslengde6 ft.
Nåværende tegnet1.6A
Kanal Dia.8"
FinishEpoxy pulverlakkert
Frekvens50 Hz
Måler18 ga.
HåndteringsmaterialeGummi
Høyde15 "
HP1 / 3 hk
Lengde14 "
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 1275
Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeCFM 661
Maks. Strømningshastighet to 90 grader. BøyeCFM 582
Antall kniver6
Fase1
RPM2700 RPM
typenAksial
Spenning220V AC
Bredde13 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetMålerRPMSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9513 Kompakt aksialblåser, elektrisk, 1/3 hk, 3A, Stål | AE9UPB 6MKN5 95133A16 ga.3200 RPM120V AC8 946 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9513-E AC aksialblåser, 8 tommers diameter, 220V
9 463 NOK / enhet