Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA ILCO 45-1-3-04-03-0 Deadbolt Hd Bright Messing | AA9VYG 1GBA2

KABA ILCO 45-1-3-04-03-0 Deadbolt Hd Bright Messing

På lager
Vare: AA9VYG Model: 45-1-3-04-03-0Kryssref.: 1GBA2
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
813NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakdeadbolt
Bakside2.375 "
SylinderEnkel, mindre SFIC-kjerne
FinishBright Messing
For dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Dimensjon foran1 "x 2"
Klasse2
PlasseringstypeNæringseiendom
Materialesink
Antall nøkler0
SikkerhetstypeTungt arbeid
StreikFirkantet hjørne
Strike Dim.1-1/4" x 2-3/4"
Kastlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8301600000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBaksideSylinderFinishAntall nøklerPris
KABA ILCO 45-1-4-04-26D-0 Deadbolt Hd Satin Chrome | AA9VYE 1GAZ9 45-1-4-04-26D-02.75 "Enkel, mindre SFIC-kjerneSatin Chrome-846NOK
KABA ILCO 45-2-4-04-26D-0 Deadbolt Hd Satin Chrome | AA9VYF 1GBA1 45-2-4-04-26D-02.75 "Dobbel, mindre SFIC-kjerneSatin Chrome-901NOK
KABA ILCO 45-1-4-04-26D-5-2-5-SC-KD Deadbolt Hd Satin Chrome | AA9VYH 1GBA3 45-1-4-04-26D-5-2-5-SC-KD2.75 "ensligSatin Chrome2956NOK
KABA ILCO 45-1-6-04-26D-0 Deadbolt Hd Satin Chrome | AA9VYJ 1GBA4 45-1-6-04-26D-02.75 "Enkel, mindre SFIC-kjerneSatin Chrome-908NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA ILCO 45-1-3-04-03-0 Deadbolt Hd Bright Messing
813NOK / enhet